丸三産業
サニコットワイド Cap
看護、介護での備品の拭き取り
パソコンなどのOA機器のメンテナンス
食品工場、給食センターの清掃
キッチン、食堂などでの清掃作業
成分
エタノール、精製水、コットン100%不織布
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125x125x70
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:386x260x 149
ケース質量(g)
125x125x70、内:2500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:540x402x327
内容量
1個(35枚)
関連資料:
パンフレット(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121456
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください