丸三産業
NサニコットEQ-Ⅱパウチ
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分
日局エタノール 83mL、日局精製水 適量
質量(g)
465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×127×63、ケース:525×415×215
ケース質量(g)
12000
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個(200枚)
関連資料:
パンフレット(0.51MB)
取扱説明書:
(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121368
5201810
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください