丸三産業
Nサニコットデズイン
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分
日局エタノール 83mL、日局イソプロパノール 3.7mL、日局精製水 適量
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400、ケース:725×328×340
ケース質量(g)
10400
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個(25枚)
関連資料:
パンフレット(0.48MB)
取扱説明書:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121411
5106010
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください