丸三産業
Nサニコット パウチ
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分
日局クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5mL、日局エタノール 73.7mL、日局 精製水 適量
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:405x140x140
製品質量(g)
150
製品サイズ(mm)
W65xD65xH 127
ケース質量(g)
W65xD65xH 127、内:1950
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590x420x305
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個(60枚)
関連資料:
パンフレット(0.59MB)
取扱説明書:
(0.32MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121420
5200920
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください