丸三産業
NサニコットデズインCap
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分
日局エタノール 83mL、日局イソプロパノール 3.7mL、日局精製水 適量
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
関連資料:
パンフレット(0.52MB)
取扱説明書:
(0.14MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース質量(g)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121341
5100310
1個(104枚)
105
125×125×40
ケース:386×260×166
12300、内:2800
ケース:540×402×361
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15121386
5100210
1個(200枚)
190
125×125×70
ケース:386×260×149
125×125×70、内:2500
ケース:540×402×327
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15121447
5100410
1個(64枚)
75
125×125×40
ケース:386×260×166
125×125×40、内:2000
ケース:540×402×361
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください