Zefal
DEFLECTOR LITE FRONT フロントフェンダー
超軽量フェンダー。以前のタイプと違い、フロントとリアは別々となった。付属のタイラップで固定。
種別
26・27.5・29
材質
ポリプロピレン
色
BK
質量(g)
約 27
タイヤ幅(inch)
3
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121115
Z03FEN01701
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください