DEFLECTOR RS75 リアフェンダー

DEFLECTOR RS75 リアフェンダー - Zefal

MTB ワイドタイヤ用にデザインされ過酷な状況でも使えるように強度を向上。ユニバーサルマウントは工具なしで簡単に素早く取り付け可能。リアサスペンションの MTB にも取付可能。

材質ファイバーグラス、強化ポリプロピレン幅(mm)81 ~ 92BK質量(g)約 341タイプ27.5・29 対応、2.6inch タイヤまで対応、ユニバーサルマウント内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15121097Z03FEN01501
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする