曜日別特売

Zトラベラー80

Zトラベラー80 - Zefal

防水処理が施され、両サイドにバッグが収納されており、パニアタイプのキャリアに取付可能なバッグ。開口部が広く、バッグの上部にもコンパートメントがある。

材質840D ポリエステル寸法(mm)320×230×215質量(kg)1BK容量(L)32内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15121176Z03BAG00401
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする