曜日別特売

スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー

スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー - 金鳥(KINCHO)スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー - 金鳥(KINCHO)スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー - 金鳥(KINCHO)スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー - 金鳥(KINCHO)

【特長】●強力ジェット噴射:最長15m※の強力ジェット噴射で遠くのハチにも届く!※無風状態で微細な霧が到達●速効駆除&行動停止:速効性成分モンフルオロトリン配合で、瞬撃殺虫。毒針で刺す、羽ばたくなどの危険な動きを素早く止める。屋外専用。反撃させず瞬撃!!生活害虫防除剤協議会登録。

用途【適用害虫】アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ内容量1個(510mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15122969-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする