仕様棚板1枚付、錠、ラッチ付(開口寸法/900W=486mm、800W=419mm) ●下置きとして使用する場合は別途ベースが必要です。 ●本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご使用ください。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×710内寸奥行(mm)350内寸幅(mm)864機能引き違いタイプ / 扉仕様:ガラス仕様 / 鍵:有 / 施錠方法:シリンダー錠 / 棚・段数:2段 / 設置場所:上置き用グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内寸高さ(mm)647内容量1台