オカムラ(岡村製作所)
レクトライン収納 シェルビング 400W400D2100H ブラック <配送時組立サービス付>
仕様
棚板5枚付 ●下置きとして使用する場合は別途ベースが必要です。 ●本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご使用ください。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×2100
内寸奥行(mm)
399
内寸幅(mm)
364
機能
オープンタイプ / 扉仕様:オープン仕様 / 鍵:無 / 棚・段数:6段 / 設置場所:下置き用
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内寸高さ(mm)
2011
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15141571
4M58HZ ZK25
¥
81,650
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
32,450
/
税込
¥
35,695
北海道地方
1
¥
32,450
/
税込
¥
35,695
沖縄地方
1
¥
32,450
/
税込
¥
35,695
離島
1
お送りできません