曜日別特売

香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル

香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル - トイレタリージャパンインク香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル - トイレタリージャパンインク
(2件のレビュー)

さわやかなハーバルフローラルの香り。重曹と植物性由来の洗浄成分、高生分解性ですすぎ残りも軽減しやさしく洗浄。ドラム式にもおすすめ。1200gの大容量。詰め替えやすく、保存に便利なキャップ付。

用途綿、麻、合成繊維用成分界面活性剤(7%:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、炭酸塩、pH調整剤、水軟化剤、香料タイプ液体液性弱アルカリ性商品タイプ詰替内容量1個(1200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15143750-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 洗濯
キラキララボ卸売・小売業

良い香りがして仕上がりgood!
安くて大容量なので重宝してます。

対象商品 : 15143750
2025-04-19
用途: 自宅の洗濯
サービス業

この洗剤は、香りも、良く、リピーターです。
やっぱりいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする