トイレタリージャパンインク
メガテック 洗たく用粉末洗剤
バイオ酵素で繊維の中まで働き、汚れを分解。非イオン界面活性剤で頑固な汚れもスッキリ白く。マイクロ粒子洗剤で低温でも水に溶けやすい。無りん、無蛍光剤。
用途
綿、麻、合成繊維用
成分
界面活性剤(9%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤、水軟化剤、酵素、香料
容量
3.2kg
タイプ
粉末
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
本体
内容量
1個(3200g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15143741
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください