曜日別特売

緊急用ホイッスル 20個入

緊急用ホイッスル 20個入 - 西敬(イカリボシ)緊急用ホイッスル 20個入 - 西敬(イカリボシ)緊急用ホイッスル 20個入 - 西敬(イカリボシ)

災害時、緊急時に使えるホイッスルです。人の耳に届きやすい周波数の音で、緊急時に活躍!薄くて持ち運びやすいサイズです。

用途暗闇の中でほのかに緑色に光る、蓄光仕様のホイッスルです。材質ABS蓄光寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×7×47音響周波数(Hz)3000内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15152256SOS-20L
3,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする