NIKKO(ニッコーハンセン)
レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L
サイズ
(コック)RC20A
タイプ
平角
使用温度範囲(℃)
0~70
容量(L)
5
目盛(mL)
なし
全高(mm)
フタ付/280
口内径(Φmm)
36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴寸(mm)
259×122
内容量
1個(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15152938
105321
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください