カクダイ
排水フレキパイプ(埋設用)
フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応
塩ビ用継手で接続
接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
内面がフラットなため排水がスムーズ
材質
PVC
内容量
1個
注意
※ひっぱり、ねじり配管にならないように接続してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最小曲げ半径(mm)
芯ずれ幅(mm)
曲げ角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15152746
437-325-050
50
180
最大50
最大98
¥
9,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
15152755
437-325-075
75
267
最大100
最大54
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
15152771
437-325-100
100
342
最大100
最大41
¥
33,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください