曜日別特売

アルミ見切り材 エッジカバー AL-1

アルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1 - ヤスダインテリアサプライ

長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。

用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合内容量1本
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15153830AL-1(S)_2.00m (穴あき)シルバー仕上(アルマイト)
1,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15153839AL-1(U)_2.00m (穴あき)アンバー仕上(アルマイト)
2,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15153848AL-1(G)_2.00m (穴あき)ゴールド仕上(アルマイト)
3,080
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする