曜日別特売

アルミ見切り材 ダブルアドロック25

アルミ見切り材 ダブルアドロック25 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 ダブルアドロック25 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 ダブルアドロック25 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 ダブルアドロック25 - ヤスダインテリアサプライ

2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。

用途使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)材質アルミ押出形材(A6063S-T5)シルバー仕上(アルマイト)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合内容量1本
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1515355925_2.00m (穴あき)
3,620
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする