ステンレス見切り材 エッジカバー EST-94

ステンレス見切り材 エッジカバー EST-94 - ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-94 - ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-94 - ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 エッジカバー EST-94 - ヤスダインテリアサプライ

タイルカーペットやフローリング、厚手カーペット等の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。

材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上長さ(m)2穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工グリーン購入法適合内容量1本
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15153821EST-94_2.00m (穴あき)
8,590
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする