シヤチハタ
パームカラーズ専用補充インキ
・お子様の成長記録をキレイに残せる手形・足形専用スタンプパッド「PALM COLORS」シリーズの専用補充インキです。
・容量:20ml
容量(mL)
20
シリーズ
パームカラーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15152405
SPS-20-LB
インキ:そらいろ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152421
SPS-20-P
インキ:ももいろ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
15152430
SPS-20-R
インキ:あか
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152439
SPS-20-Y2
インキ:きいろ2
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
15152448
SPS-20-POR
インキ:うすだいだい
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152457
SPS-20-BR
インキ:ちゃいろ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
15152466
SPS-20-G
インキ:みどり
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
15152475
SPS-20-YG
インキ:きみどり
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152491
SPS-20-GR
インキ:はいいろ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152500
SPS-20-W2
インキ:しろ2
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152509
SPS-20-K
インキ:くろ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152518
SPS-20-CR
インキ:こいあか
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152527
SPS-20-OR
インキ:だいだい
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152536
SPS-20-V
インキ:むらさき
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152545
SPS-20-SGR
インキ:ストーン
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152561
SPS-20-MT
インキ:ミント
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152570
SPS-20-MY
インキ:ミモザ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
15152579
SPS-20-RP
インキ:ローズ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
15152588
SPS-20-IB
インキ:インディゴ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください