ネーム9 創業100周年記念カラー メールオーダー式

ネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタネーム9  創業100周年記念カラー メールオーダー式 - シヤチハタ

・ギフトにも最適なパッケージ入り仕様。
・連続で捺(お)しても、キレイ。連続気孔を持つ特殊なスポンジ体に多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、連続でもキレイに捺(お)せます。
・繰り返し使えて、経済的。インキ補充なしで、約1万回のなつ印が可能。インキを補充すれば、約10万回ご使用いただけます。※メーカー試験データによる
・[印面サイズ]直径9.5mm [書体]8書体 [インキ色]6色
・[メールオーダー式]商品をご購入後、インターネットから印面部分をご注文いただけます。

シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色6色書体8書体印面サイズ(Φmm)9.5詰め替えインクXLR-9NRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法メールオーダー内容量1個
注意
※インターネットからのみのお申込みとなります。
※パソコンでのお申し込みの場合、入力画面で印影イメージを確認することができます。
※マークやロゴでは作成できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
※商品の色は、実際の色とは多少異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体15152308XL-9/CJ1(MO)富士の晴(ふじのはれ)
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
本体15152317XL-9/CJ2(MO)屋久島の杜(やくしまのもり)
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
本体15152326XL-9/CJ3(MO)厳島の夕(いつくしまのゆう)
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
本体15152335XL-9/CJ4(MO)白川郷の灯(しらかわごうのあかり)
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
本体15152351XL-9/CJ5(MO)日光の耀(にっこうのよう)
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする