曜日別特売

カー用品 マフラーカッターシングル カーボン調

カー用品 マフラーカッターシングル カーボン調 - 向島自動車用品製作所カー用品 マフラーカッターシングル カーボン調 - 向島自動車用品製作所カー用品 マフラーカッターシングル カーボン調 - 向島自動車用品製作所

純正、下向きマフラー用にマフラーカッターです。高品質ステンレス製本体にリアルカーボン調カバーが付きます。取付の角度調整が可能です。

用途車のドレスアップカスタムに。付属品ボルト・ナット・六角レンチ寸法(mm)本体ステンレス部の出口直径:約90、カーボン調カバー:約100取付方式3点ボルト固定式、取り付け角度調整可能適合サイズ(Φmm)純正マフラー直径42~56内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15159798MY-44
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする