カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ

カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ - 向島自動車用品製作所カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ - 向島自動車用品製作所カー用品 マフラーカッターチタン W 跳ね上げ - 向島自動車用品製作所

純正下向きマフラー(35mm~55mm)用のデュアルタイプチタン風マフラーカッターです。焼き入れが入ったチタン風に見える塗装仕上げ。取付には3カ所をボルトで固定、材質はサビにくいステンレス製です。先端部斜めにカットのロール加工仕上げでマフラー先端角度は固定式です。

用途車のドレスアップカスタムに。形状円形に近い楕円形(オーバル)66×63mmの2本出し寸法(mm)128×90×190適合サイズ(Φmm)直径30~55スタイルダブル内容量1個
注意
※取付工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15159771MT-41
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする