カー用品 毛ばたき オーストリッチ

カー用品 毛ばたき オーストリッチ - 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき オーストリッチ - 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき オーストリッチ - 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき オーストリッチ - 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき オーストリッチ - 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき オーストリッチ - 向島自動車用品製作所

高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。

用途車・バイクの美化に。付属品専用ケースなし対応コーティング施行車対応危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※雨で凝結してこびりついた砂埃、鳥のフンや何かでベトついた状態には対応していません。静電気帯電中は使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15159737YD-8080グリップ約25.5、羽毛約53
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15159746YD-16095グリップ約23.5、羽毛約71
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする