KMネクスト
マグピカソーラー3
マグネット保安灯
用途
工場現場・作業場の注意喚起に。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
60
スイッチ
ON/OFF
電源
1.2V600mAh(ニッケル水素)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×51
充放電回数
約2000
点滅数(回/分)
約90
LED使用数(個)
赤3
グリーン購入法
適合
防水
IPx4
ソーラー
単結晶シリコン電池
グリーンマーク
認定
注意
※カットコーンに付けたまま重ねることは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15160665
K211582010
1個(1個)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15160681
K211582010
1ケース(20個)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません