ツアーバッグ 18/20インチ 折り畳み車用

ツアーバッグ 18/20インチ 折り畳み車用 - MARUTO(大久保製作所)ツアーバッグ 18/20インチ 折り畳み車用 - MARUTO(大久保製作所)ツアーバッグ 18/20インチ 折り畳み車用 - MARUTO(大久保製作所)ツアーバッグ 18/20インチ 折り畳み車用 - MARUTO(大久保製作所)ツアーバッグ 18/20インチ 折り畳み車用 - MARUTO(大久保製作所)

ツアーバッグ RK-FS-L(18インチ/20インチ 折り畳み自転車用)
包んで担ぐだけ。究極の輪行袋に 18/20インチ対応バージョン新登場
現行のRK-FSの台紙にシールで適合の表記を変更 FOLDING BIKE 18/20in
特徴:1ダホンやターン、バーディー、タイレルなどの18インチから20インチまでの折り畳み自転車に対応。
25色のカジュアルなカラー展開で使いやすいデザイン性。収納袋とフラップ以外は黒生地で、汚れも目立ちにくい。
3自転車を入れるだけで簡単に輪行。ベルトを持ち上げると自然に口が閉じる巾着式で手間いらず。
4収納袋が一体型なので、紛失の心配なし。収納袋のファスナーはダブルファスナーとなっているので小物入れとしても使用可能。
5底がポリエステル生地の2重構造で丈夫。耐荷重は15kgまでOK。

用途
サイズ:W920×D210×H670(mm)
重量:約460g
材質:ポリエステル
生産地:日本
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15383491RK-FS-Lキャメルベージュ
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
15383500RK-FS-Lブラウン
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
15383518RK-FS-Lオリーブ
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
15383536RK-FS-Lパープル
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
15383561RK-FS-Lブルー
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする