曜日別特売

丸十 APフーディサイクルコート

丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション丸十 APフーディサイクルコート - 丸十コーポレーション

ママの声から生まれた防水サイクルレインコート。
「雨の日のメイク対策、女性の声から生まれたレインコート」雨の日のレインコートとして機能を備えつつ、アップデート!
ヘルメットの上から被れる大きなフード
二重袖で雨冷え予防
荷物を濡らさないこだわり仕様
着用の時短
シンプルなデザイン
着やすいストレッチ性。表面は超はっ水加工で水がはじきが良く、裏面はラミネート加工で肌ざわりの良い使いやすい生地を採用。
収納に便利な大型共袋付き。

用途
サイズチャート:M~L:身長154-162cm、胸囲79-94cm
素材:表ポリエステルポンジーストレッチ(裏:TPUラミネート)
耐水圧:10000mm・透湿5000g/m2・24h
内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1538377106003224-222-20チャケイ
6,980
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
1538378006003224-222-64Lグリーン
6,980
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする