#534-4121 充電式ヘッドライト AMPP200

#534-4121 充電式ヘッドライト AMPP200 CATEYE

特長:・最大約200ルーメンの充電式ライト
オプティキューブテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン
電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により前回使用したモードで点灯開始
手軽なUSB充電(Micro USBケーブル付属)
簡単に着脱できるラバーバンド取付け

用途
使用時間:点灯(ハイ):約1.5時間(200ルーメン)点灯(ロー):約13時間(40ルーメン)点滅:約30時間(200ルーメン)
標準充電時間:約2.5時間
使用電池:リチウムイオン電池 3.7v 800 mAh
ブラケット:ラバーバンド
対応径:22-35mm
ブラック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15383195 HL-EL042RC
3,500
3,498
3,848 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする