曜日別特売

サマーメッシュサドルカバー (ツートンカラー)

サマーメッシュサドルカバー (ツートンカラー) - MARUTO(大久保製作所)サマーメッシュサドルカバー (ツートンカラー) - MARUTO(大久保製作所)サマーメッシュサドルカバー (ツートンカラー) - MARUTO(大久保製作所)サマーメッシュサドルカバー (ツートンカラー) - MARUTO(大久保製作所)
(1件のレビュー)

おしゃれなツートンカラー+パッケージはかわいいイメージに。
自転車のサドルが熱くて座れないときに、メッシュサドルカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。真夏の日差しの中に放置するとあっという間にサドルの温度が上昇(5分で60度以上に)。
通常のメッシュ素材よりも層が多い立体構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。
一般軽快車・電動アシスト車に装着可能。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。
本製品に防水性・撥水性はありません。雨の際は使用しないでください。
雨雪等で濡れた場合は水分を良くきって陰干ししてください。

用途
材質:ポリエステル
セット内容:メッシュサドルカバー本体×1
適合サイズ:縦 約29~35cm・横 約29cm~35cm
※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。
本体重量(使用時):約60g
内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15383317SC-RM02ベージュ/ホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
15383326SC-RM02グレー/ブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: サドルの暑さ対策に
医療・福祉・介護関連業

あまり効果があるように思えなかった。
お尻が、暑かった。
自転車のサドルの暑さ対策として、期待しました。 本当に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする