曜日別特売

3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)

3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用) - YARD FORCE

YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。
刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。
適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP

用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15374646LSC21P-JP-BD210
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする