曜日別特売

あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー

あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー - MARUTO(大久保製作所)あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー - MARUTO(大久保製作所)

夏の暑さ対策に。
新機能!前窓を開き、足元のスソをめくり上げボタンで留めれば、夏場でも快適な空間に。
空間をしっかり保つ芯材構造!お子さまの頭にカバーが当たらない。乗せ降しのときにも型崩れしにくい。※芯材をお客様ご自身で商品にセット(通す)して頂く必要があります。
大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。
大きく前窓を開けフラップを外す事でお子様の乗せ降しも簡単。お子様が乗っていない時にはフラップを外す事で運転者の視界を確保。
別売のオプション日よけメッシュでより快適に!

用途
適合シート:【ブリヂストンサイクル・bridgestone】bikkeシリーズ用チャイルドシート/FCS-BIK1~4【パナソニック・panasonic】カジュアルチャイルドシート(NCD470)チャイルドシート(NCD467/NCD468/NCD482)リールベルト付チャイルドシート(NCD481)【ヤマハ・yamaha】カジュアル/コンフォート/グランディア【OGK品番】カジュアル(FBC-015DX)/コンフォート(FBC-011DX3)/グランディア(FBC-017DX2)
不適応シート※ヘッドレストの無いチャイルドシートおよび外国製チャイルドシートには対応しておりません。
カラー:ブラック
材質:ポリエステル (表:撥水加工 / 裏:PUコーティング)、PVC(透明)
内容:取り付けプレート・芯材×2・レインカバー本体
本体重量(使用時):約910g(約860g)
生産地:中国
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15383256D-5FA-BB02
8,450
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする