曜日別特売

低反発 やわらかクッション ロング 前後共通

低反発 やわらかクッション ロング 前後共通 - MARUTO(大久保製作所)

チャイルドシートやわらかクッションが大きくなってリニューアル。背面が+8cmでよりしっかりお子さまの背中を守ります。
チャイルドシートあと付前用・前用・後ろ用が共通で使用できます。
低反発ウレタンフォーム(衝撃吸収)とポリエチレンフォーム(衝撃分散)の2層構造で、おしりと背中の衝撃を軽減します。
PVCレザーとナイロン生地でクッションをはさみ、ウェルダー加工で密着しているので防水性に優れています。
※撥水性はございません。

用途
セット内容:クッション本体×1、取付ひも×1
本体重量(使用時):(約)190g
材質:生地:PVC/ナイロン クッション:ウレタンフォーム/ポリエチレンフォーム
ブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15383290CCK-Y02
2,850
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする