RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB

RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB - OGK技研

ファスナーレス&フルオープンで乗せ降ろしラクラク!
暑い日のサンシェードとしても活躍
オールシーズン対応
子どもの快適空間と運転者の視認性の両方を確保
取り付けが簡単で、しっかりフィット。
雨の日も快適にお使いいただける設計で、雨の日のお出かけの不安を解消します。
パナソニック ギュット・クルーム フロントシート にも安心して装着可能。より多くのチャイルドシートにフィットする仕様となり、「使いやすい!」とのお声がさらに増えること間違いなしです。

用途
適合フロントチャイルドシート:パナソニック ギュット・クルーム フロントシート、OGK FBC-017DX・FBC-011DX
適応身長:ご使用になるフロントチャイルドシートに従ってください
品質表示:本体 ポリエステル(透明部分:PVC)
製品重量:約600g
内容量1枚
注意
※各チャイルドシートへの取付けには、必ず「取付けアタッチメント」を別途お買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例15383168RCF-010
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
使用例15383177RCF-010チャコール
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
使用例15383186RCF-010グレージュ
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする