曜日別特売

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125 - クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125 - クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125 - クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125 - クボタ(Kubota)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)125外径(mm)140ねじ部25~50mm内容量1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
全40種類を絞り込む
長さ(mm)
質量(kg)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15385295VP125-300L3001.38シルバー
オープン
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385329VP125-300L3001.38ココア
オープン
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385365VP125-300L3001.38ホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385399VP125-300L3001.38アイボリー
オープン
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385435VP125-300L3001.38ダークグレー
オープン
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386020VP125-400L4001.8シルバー
オープン
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386038VP125-400L4001.8ココア
オープン
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386065VP125-400L4001.8ホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386081VP125-400L4001.8アイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386099VP125-400L4001.8ダークグレー
オープン
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386379VP125-500L5002.25シルバー
オープン
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386397VP125-500L5002.25ココア
オープン
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386415VP125-500L5002.25ホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386440VP125-500L5002.25アイボリー
オープン
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386458VP125-500L5002.25ダークグレー
オープン
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386756VP125-600L6002.73シルバー
オープン
9,398
10,338(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386781VP125-600L6002.73ココア
オープン
9,398
10,338(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386799VP125-600L6002.73ホワイト
オープン
9,398
10,338(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386817VP125-600L6002.73アイボリー
オープン
9,398
10,338(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386835VP125-600L6002.73ダークグレー
オープン
9,398
10,338(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387018VP125-700L7003.16シルバー
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387027VP125-700L7003.16ココア
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387045VP125-700L7003.16ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387070VP125-700L7003.16アイボリー
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387088VP125-700L7003.16ダークグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387176VP125-800L8003.6シルバー
オープン
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387201VP125-800L8003.6ココア
オープン
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387210VP125-800L8003.6ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387228VP125-800L8003.6アイボリー
オープン
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387246VP125-800L8003.6ダークグレー
オープン
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387517VP125-900L9004.09シルバー
オープン
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387526VP125-900L9004.09ココア
オープン
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387535VP125-900L9004.09ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387551VP125-900L9004.09アイボリー
オープン
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387569VP125-900L9004.09ダークグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387587VP125-1000L10004.5シルバー
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387596VP125-1000L10004.5ココア
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387621VP125-1000L10004.5ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387639VP125-1000L10004.5アイボリー
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387657VP125-1000L10004.5ダークグレー
オープン
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする