クボタ(Kubota)
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
片側テーパーネジパイプ
タイプ
VP管
呼び径(A)
150
外径(mm)
165
ねじ部
25~50mm
内容量
1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15385855
VP150-300L
300
2.08
シルバー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385871
VP150-300L
300
2.08
ホワイト
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385889
VP150-300L
300
2.08
アイボリー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385907
VP150-300L
300
2.08
ダークグレー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386467
VP150-400L
400
2.7
シルバー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386485
VP150-400L
400
2.7
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386510
VP150-400L
400
2.7
アイボリー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386528
VP150-400L
400
2.7
ダークグレー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386851
VP150-500L
500
3.4
シルバー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386869
VP150-500L
500
3.4
ホワイト
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386887
VP150-500L
500
3.4
アイボリー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386905
VP150-500L
500
3.4
ダークグレー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387106
VP150-600L
600
4.1
シルバー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387115
VP150-600L
600
4.1
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387140
VP150-600L
600
4.1
アイボリー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387158
VP150-600L
600
4.1
ダークグレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387359
VP150-700L
700
4.7
シルバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387368
VP150-700L
700
4.7
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387377
VP150-700L
700
4.7
アイボリー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387386
VP150-700L
700
4.7
ダークグレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387465
VP150-800L
800
5.4
シルバー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387490
VP150-800L
800
5.4
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387499
VP150-800L
800
5.4
アイボリー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387508
VP150-800L
800
5.4
ダークグレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387666
VP150 -900L
900
6.1
シルバー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387691
VP150 -900L
900
6.1
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387709
VP150 -900L
900
6.1
アイボリー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387727
VP150 -900L
900
6.1
ダークグレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387736
VP150-1000L
1000
6.75
シルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387761
VP150-1000L
1000
6.75
ホワイト
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387779
VP150-1000L
1000
6.75
アイボリー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387797
VP150-1000L
1000
6.75
ダークグレー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類