曜日別特売

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65 - クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65 - クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65 - クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65 - クボタ(Kubota)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)65外径(mm)76ねじ部25~50mm内容量1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15384026VP65-300L3000.44シルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384035VP65-300L3000.44ココア
オープン
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384060VP65-300L3000.44ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384078VP65-300L3000.44アイボリー
オープン
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384087VP65-300L3000.44ダークグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384288VP65-400L4000.58シルバー
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384306VP65-400L4000.58ココア
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384315VP65-400L4000.58ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384331VP65-400L4000.58アイボリー
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384340VP65-400L4000.58ダークグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384419VP65-500L5000.72シルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384437VP65-500L5000.72ココア
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384455VP65-500L5000.72ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384480VP65-500L5000.72アイボリー
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384489VP65-500L5000.72ダークグレー
オープン
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384866VP65-600L6000.89シルバー
オープン
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384875VP65-600L6000.89ココア
オープン
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384900VP65-600L6000.89ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384918VP65-600L6000.89アイボリー
オープン
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384936VP65-600L6000.89ダークグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385128VP65-700L7001.01シルバー
オープン
4,498
4,948(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385146VP65-700L7001.01ココア
オープン
4,498
4,948(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385171VP65-700L7001.01ホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385189VP65-700L7001.01アイボリー
オープン
4,498
4,948(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385207VP65-700L7001.01ダークグレー
オープン
4,498
4,948(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385460VP65-800L8001.16シルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385469VP65-800L8001.16ココア
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385487VP65-800L8001.16ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385505VP65-800L8001.16アイボリー
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385530VP65-800L8001.16ダークグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386291VP65-900L9001.31シルバー
オープン
7,598
8,358(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386309VP65-900L9001.31ココア
オープン
7,598
8,358(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386327VP65-900L9001.31ホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386345VP65-900L9001.31アイボリー
オープン
7,598
8,358(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386370VP65-900L9001.31ダークグレー
オープン
7,598
8,358(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386641VP65-1000L10001.45シルバー
オープン
8,398
9,238(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386650VP65-1000L10001.45ココア
オープン
8,398
9,238(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386659VP65-1000L10001.45ホワイト
オープン
8,398
9,238(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386668VP65-1000L10001.45アイボリー
オープン
8,398
9,238(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386677VP65-1000L10001.45ダークグレー
オープン
8,398
9,238(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする