クボタ(Kubota)
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP50
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
片側テーパーネジパイプ
タイプ
VP管
呼び径(A)
50
外径(mm)
60
ねじ部
25~50mm
内容量
1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15383981
VP50-300L
300
0.3
シルバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15383990
VP50-300L
300
0.3
ココア
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15383999
VP50-300L
300
0.3
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384008
VP50-300L
300
0.3
アイボリー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384017
VP50-300L
300
0.3
ダークグレー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384105
VP50-400L
400
0.45
シルバー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384130
VP50-400L
400
0.45
ココア
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384148
VP50-400L
400
0.45
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384157
VP50-400L
400
0.45
アイボリー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384166
VP50-400L
400
0.45
ダークグレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384349
VP50-500L
500
0.57
シルバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384358
VP50-500L
500
0.57
ココア
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384367
VP50-500L
500
0.57
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384385
VP50-500L
500
0.57
アイボリー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384401
VP50-500L
500
0.57
ダークグレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384507
VP50-600L
600
0.75
シルバー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384525
VP50-600L
600
0.75
ココア
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384550
VP50-600L
600
0.75
ホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384559
VP50-600L
600
0.75
アイボリー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384577
VP50-600L
600
0.75
ダークグレー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384778
VP50-700L
700
0.9
シルバー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384787
VP50-700L
700
0.9
ココア
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384805
VP50-700L
700
0.9
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384830
VP50-700L
700
0.9
アイボリー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384848
VP50-700L
700
0.9
ダークグレー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385040
VP50-800L
800
0.95
シルバー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385058
VP50-800L
800
0.95
ココア
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385076
VP50-800L
800
0.95
ホワイト
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385101
VP50-800L
800
0.95
アイボリー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385119
VP50-800L
800
0.95
ダークグレー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385679
VP50-900L
900
1.125
シルバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385688
VP50-900L
900
1.125
ココア
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385706
VP50-900L
900
1.125
ホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385731
VP50-900L
900
1.125
アイボリー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385749
VP50-900L
900
1.125
ダークグレー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386117
VP50-1000L
1000
1.2
シルバー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386126
VP50-1000L
1000
1.2
ココア
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386151
VP50-1000L
1000
1.2
ホワイト
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386169
VP50-1000L
1000
1.2
アイボリー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386187
VP50-1000L
1000
1.2
ダークグレー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類