クボタ(Kubota)
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
片側テーパーネジパイプ
タイプ
VP管
呼び径(A)
75
外径(mm)
89
ねじ部
25~50mm
内容量
1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15384175
VP75-300L
300
0.68
シルバー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384191
VP75-300L
300
0.68
ココア
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384200
VP75-300L
300
0.68
ホワイト
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384209
VP75-300L
300
0.68
アイボリー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384270
VP75-300L
300
0.68
ダークグレー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384595
VP75-400L
400
0.89
シルバー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384638
VP75-400L
400
0.89
ココア
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384665
VP75-400L
400
0.89
ホワイト
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384708
VP75-400L
400
0.89
アイボリー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384735
VP75-400L
400
0.89
ダークグレー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384945
VP75-500L
500
1.12
シルバー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384970
VP75-500L
500
1.12
ココア
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384988
VP75-500L
500
1.12
ホワイト
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385006
VP75-500L
500
1.12
アイボリー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385031
VP75-500L
500
1.12
ダークグレー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385286
VP75-600L
600
1.49
シルバー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385311
VP75-600L
600
1.49
ココア
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385347
VP75-600L
600
1.49
ホワイト
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385381
VP75-600L
600
1.49
アイボリー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385417
VP75-600L
600
1.49
ダークグレー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385548
VP75-700L
700
1.56
シルバー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385557
VP75-700L
700
1.56
ココア
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385566
VP75-700L
700
1.56
ホワイト
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385575
VP75-700L
700
1.56
アイボリー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385591
VP75-700L
700
1.56
ダークグレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385767
VP75-800L
800
1.78
シルバー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385776
VP75-800L
800
1.78
ココア
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385801
VP75-800L
800
1.78
ホワイト
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385819
VP75-800L
800
1.78
アイボリー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385837
VP75-800L
800
1.78
ダークグレー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386686
VP75-900L
900
2.02
シルバー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386695
VP75-900L
900
2.02
ココア
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386711
VP75-900L
900
2.02
ホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386729
VP75-900L
900
2.02
アイボリー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386747
VP75-900L
900
2.02
ダークグレー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386930
VP75-1000L
1000
2.225
シルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386939
VP75-1000L
1000
2.225
ココア
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386957
VP75-1000L
1000
2.225
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386975
VP75-1000L
1000
2.225
アイボリー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387000
VP75-1000L
1000
2.225
ダークグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類