空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) - 空調服

アレンジしやすいベストタイプ
ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!
暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き裏地チタンコーティング加工機能撥水/チタンコーティング/遮熱充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しており、チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。取り扱いには次の点にご注意ください。
※<洗濯時のご注意>
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤は塩素系、酸素系ともに絶対に使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※JIS IP55(防塵防水)は水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15503629KU92140G60S5+SKSP02B126457496~1266500
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
15503699KU92140K90S5+SKSP02B126457496~1266500
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
15503577KU92140G60S2+SKSP02B11440.56881~1116500(46.8Wh)
オープン
取扱い終了
15503586KU92140G60S3+SKSP02B118427086~1166500(46.8Wh)
オープン
取扱い終了
15503611KU92140G60S4+SKSP02B12243.57291~1216500(46.8Wh)
オープン
取扱い終了
15503647KU92140K90S2+SKSP02B11440.56881~1116500(46.8Wh)
オープン
取扱い終了
15503656KU92140K90S3+SKSP02B118427086~1166500(46.8Wh)
オープン
取扱い終了
15503681KU92140K90S4+SKSP02B12243.57291~1216500(46.8Wh)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする