日本ノート
CDノート A7
ロングセラーノート。 用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
規格
A7
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×102
枚数
36
罫
6mm罫×13行 通し罫
製本
糸綴じ
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15582869
CD5H
鶸
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
15582878
CD5S
空
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
15582887
CD5W
白
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
15582896
CD5Y
黄
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
15582905
CD7BK
墨
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
15582921
CD7MU
辛子
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
15582930
CD7NV
藍
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
15582939
CD7R
赤
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください