電動オート紙幣カウンター

電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンター - サンコー[日用品]

新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター

セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS質量(kg)約4.3容量スタッカー:200枚電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約60機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモードコード長さ(cm)140対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券などサイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172計数速度1,000枚/分ホッパー容量(枚)200内容量1個
注意
※紙幣の種類ごとにカウントする機能はありません。
※2025年1月時点の日本紙幣に対してはご利用可能です。今後流通される新紙幣に対しては、現時点では確認できないため回答できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15582860SHEC25SWH
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする