防犯カメラセット

防犯カメラセット - ブロードウォッチ防犯カメラセット - ブロードウォッチ防犯カメラセット - ブロードウォッチ防犯カメラセット - ブロードウォッチ防犯カメラセット - ブロードウォッチ防犯カメラセット - ブロードウォッチ防犯カメラセット - ブロードウォッチ防犯カメラセット - ブロードウォッチ
形状BOX型寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120最大解像度1600×900ピクセル照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示入力端子HDMI/VGA入力電源DC12V/2A使用場所屋内外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと)モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55018960SEC-N-2K-20L-4T800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機4TBHDD、19.5インチモニター、LANケーブル10m 2本、電源関係
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
55018969SEC-N-2M-20L-4T400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機4TBHDD、19.5インチモニター、LANケーブル10m 2本、電源関係
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする