曜日別特売

専用脚立 RM-a

専用脚立 RM-a - 長谷川工業専用脚立 RM-a - 長谷川工業専用脚立 RM-a - 長谷川工業専用脚立 RM-a - 長谷川工業専用脚立 RM-a - 長谷川工業専用脚立 RM-a - 長谷川工業専用脚立 RM-a - 長谷川工業専用脚立 RM-a - 長谷川工業

軽量・コンパクト、ワンタッチで収納ができる強力ミニ脚立!
特徴
天板に立って作業ができる為、検針作業や工場備品に最適です。
ワンタッチバー搭載で片手で簡単に閉じることが可能。
踏ざんピッチは昇降しやすい25cmに設計。
60mmの幅広ステップで昇降がらくに。
最大使用質量130kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)250天板寸法(幅W×奥行D)(mm)299×163最大使用質量(kg)130内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大使用高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613319RM-30a1.60.3370×330370×160×3400.3
13,200
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18917818RM-75a2.70.75450×580450×160×8000.75
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15613328RM-50a2.10.5400×440400×160×5400.5
14,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする