曜日別特売

電気ポット 5.3L 業務用 大容量

電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量 - YAMAZEN(山善)

給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット
再沸騰機能搭載
もしもの時に安心のマグネットプラグ採用
水量目盛で水量がひと目でわかる
転倒流水防止構造
空焚き防止機能搭載
ハンドル付きで持ち運びに便利

用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694消費電力量(kWh)1日あたり:1.9内容量1個
取扱説明書:(0.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613407YPA-M530(H)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする