保土ヶ谷電子販売
セミデスク電卓
シンプルで使いやすいデザインで、男性はもちろん女性の方にも人気です。
見やすくて押しやすいという、基本的で最も重要な機能に付き。電源は、ソーラー電池とボタン電池の併用なので長持ちします。
寸法(mm)
高さ154.5×幅115×奥行32
質量(g)
約141
電源
L1154またはLR44
機能
12桁税計算・計算状態表示・早打ち対応・2電源
電池寿命
約1年
素材
ABS
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15603607
HDC-017TBU
ホワイト×ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
15603616
HDC-017TGY
ホワイト×グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください