曜日別特売

手帳サイズ電卓

手帳サイズ電卓 - 保土ヶ谷電子販売手帳サイズ電卓 - 保土ヶ谷電子販売手帳サイズ電卓 - 保土ヶ谷電子販売手帳サイズ電卓 - 保土ヶ谷電子販売

シンプルで使いやすいデザインで、男性はもちろん女性の方にも人気です。
見やすくて押しやすいという、基本的で最も重要な機能に付き。電源は、ソーラー電池とボタン電池の併用なので長持ちします。

寸法(mm)高さ122×幅72×奥行7質量(g)約54電源L1131またはLR1130機能12桁税計算・計算状態表示・早打ち対応・カバー付き・2電源電池寿命約1年素材ABS・Rubber内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体正面15603571HDC-016TBUホワイト×ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
本体正面15603580HDC-016TGYホワイト×グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする