保土ヶ谷電子販売
やさしい電卓 ディスクタイプ
キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。
寸法(mm)
高さ194×幅136×奥行29
色
ホワイト
質量(g)
約186
電源
L1154またはLR44
機能
12桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)
電池寿命
約1年
素材
プラスチック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15603677
HDC-Y03
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください