保土ヶ谷電子販売
ミニ手帳型電卓
携帯にも便利なカバー付きで、コンパクトな8桁表示の手帳型電卓です。
寸法(mm)
高さ89×幅58×奥行10
色
ブラック
質量(g)
約33
電源
L1131またはLR1130
機能
8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・カバー付き
電池寿命
約1年
素材
プラスチック キー素材:ゴム製
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15603695
HDC-01
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください