曜日別特売

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 - 二ホンパイプ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm内容量1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15592565VP75-300L3000.68
オープン
2,398
2,638(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592626VP75-400L4000.89
オープン
3,198
3,518(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592660VP75-500L5001.12
オープン
3,798
4,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592705VP75-600L6001.49
オープン
4,398
4,838(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592739VP75-700L7001.56
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592766VP75-800L8001.78
オープン
5,698
6,268(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592879VP75-900L9002.02
オープン
8,198
9,018(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592906VP75-1000L10002.225
オープン
8,998
9,898(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする