二ホンパイプ
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP200
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
片側テーパーネジパイプ
色
グレー
タイプ
VP管
呼び径(A)
200
外径(mm)
216
ねじ部
25~50mm
内容量
1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15592940
VP200-300L
300
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592976
VP200-400L
400
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593010
VP200-500L
500
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593028
VP200-600L
600
6.06
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593046
VP200-700L
700
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593071
VP200-800L
800
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593080
VP200 -900L
900
9.1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593089
VP200-1000L
1000
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類